CCS(シーシーエス)
AL-HLDL3シリーズ
付属品
M3×6mmネジ×4、フレームナット×4
材質
アルミ合金
質量(g)
300max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×62×42
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ワイドタイプのHLDL2シリーズ照明と比較すると厚みが16mm増えるため、ワイドタイプを背面固定で使用する場合は、発光面が従来よりも放射対象物に近くなります。
※HLDL2シリーズ照明の設置のしかたについては、HLDL2シリーズ取扱説明書を参照してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86804148
AD-HLDL3
オープン
¥
13,648
¥
15,013
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください