CCS(シーシーエス)
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※保護板を装着すると、撮像画像の解像度が低下する恐れがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86804279
PR-LFV3-27
使用説明書、M2×5mmネジ×5個
オープン
¥
22,118
¥
24,330
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804288
PR-LFV3-30X60
使用説明書、M2×6mmネジ×5個
オープン
¥
20,471
¥
22,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804297
PR-LFV3-35
使用説明書、M2×4mmネジ×5個
オープン
¥
19,295
¥
21,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804306
PR-LFV3-50
使用説明書、M2×6mmネジ×5個
オープン
¥
20,942
¥
23,036
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804315
PR-LFV3-50X100
使用説明書、M2×6mmネジ×5個
オープン
¥
30,589
¥
33,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804324
PR-LFV3-70
使用説明書、M2×4mmネジ×5個
オープン
¥
37,412
¥
41,153
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804333
PR-LFV3-100
使用説明書、M2×4mmネジ×5個
オープン
¥
39,648
¥
43,613
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804349
PR-LFV3-100X200
使用説明書、M2×6mmネジ×6個
オープン
¥
45,295
¥
49,825
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください