サンコープラスチック
ペダルペール キサス
中容器付きペダルペール。
材質
本体・フタ・中容器:PP、ペダル・ロッド:PS
フタの種類
ペダル式
容量(L)
14.5
色
ライトベージュ
形状
角形
商品タイプ
本体+フタ
寸法(mm)
273×288×381
質量(g)
1424
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86815969
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください