LANケーブル CAT6A 準拠 スリム スイングコネクタ 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止
水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリと配線することができます。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド×
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約3.5
パッケージアルミ箔袋、ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付き
PoE対応×
内容量1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88259168 | LD-GPATSW/BK100 | 74298867 | LD-GPATSW/BU100 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259177 | LD-GPATSW/BK20 | 74298876 | LD-GPATSW/BU20 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259186 | LD-GPATSW/BK30 | 74298885 | LD-GPATSW/BU30 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259195 | LD-GPATSW/BK50 | 74298894 | LD-GPATSW/BU50 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259204 | LD-GPATSW/WH10 | 74298858 | LD-GPATSW/BU10 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259213 | LD-GPATSW/WH100 | 74298867 | LD-GPATSW/BU100 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259229 | LD-GPATSW/WH20 | 74298876 | LD-GPATSW/BU20 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259238 | LD-GPATSW/WH30 | 74298885 | LD-GPATSW/BU30 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 88259247 | LD-GPATSW/WH50 | 74298894 | LD-GPATSW/BU50 |
|
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS | エレコム | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |