ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。

インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型 色(本体)ブラック ケーブル長(m)約1.8 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 質量(g)約51(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず) スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)30 最大許容入力(mW)30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88259378 HS-HP01STBK
3,860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88259378 HS-HP01STBK 84709636 HS-HP14STBK HS-HP14STBK ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能 エレコム 84709636 ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能 エレコム 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする