ノートPC ケース 黒 マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット

ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース 黒  マイクロソフト Surface Laptop 3 15インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 ブラック 質量(g)(バッグ)約260 適合サイズ(フィルム)15インチ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×300×25 寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約350×290 特性防水、撥水 内容量1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、PC液晶画面のみをカバーする仕様です。カメラ穴に対応した液晶画面全体をカバーする仕様ではございません。万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88164686 mat-13b-t15-K0001196903
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする