ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】
組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカーが新登場!
施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!
暗証番号を崩し忘れる心配がありません。
開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質/仕上スチール/粉体塗装
幅(cm)30
高さ(cm)90
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×450×900
奥行き(cm)45
内容量1台
注意
※お客様組立て。※(+)ドライバー必要。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 605 ~ / 税込 ¥ 666 ~ |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 990 ~ / 税込 ¥ 1,089 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,540 ~ / 税込 ¥ 1,694 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,540 ~ / 税込 ¥ 1,694 ~ |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88254338
2023-09-16
- 用途:
- 外国人研修生共有スペース鍵付き保管用として使用
上代工業株式会社 様
(製造業)
スペースも限られている所では、この商品サイズはピッタリで、鍵もしっかりしていて良いと思います。