Surface Duo 2 バンパー (オブシディアン)
この Surface Duo 2 のために特別にデザインされたソフトタッチ バンパーでデバイスを保護してください。Surface Duo 2 の端に沿って保護し、360°ヒンジの動きを完全にサポートします。音量調節、指紋認証電源ボタン、USB-C ポート、SIM トレイに簡単にアクセスできます。
互換性Surface Duo 2
本体寸法(mm)左バンパー:148.17×92.68×5.55、右上バンパー:92.68×27.51×5.55、右下バンパー:70.22×38.41×5.55
質量(g)5.1
材質ポリカーボネート(ソフトタッチコーティング)
色オブシディアン
内容量1個
注意
※この商品は特価対象外商品です。※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
PCアクセサリー の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook S 14 M5406UA 2024年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298