フレスコ
A4サイズがピッタリ収納できる3段引き出し。
段数3段
色ベージュ
寸法(mm)253×350×293
質量(g)1346
材質PP
サイズA4
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,550 / 税込 ¥ 2,805 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |