曜日別特売

AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ

AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ - コロナ電業

アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。
AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。
赤外線投光で夜間撮影も可能。
威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。

用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。防水性IP66相当使用場所屋内/屋外寸法(Φ×高さH)(mm)113×82質量(g)約350素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載解像度1920×1080(AHD2.0)映像出力AHD2.0、CVBS切替可レンズf=3.6mm電源(V)DC12ケーブル長(mm)hpン体:820±30最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)赤外線投光距離約15~20m内蔵マイク無しセット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ消費電流(mA)200画素数200万画素画角水平:約82°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88596279TR-H201CD
オープン
24,880
27,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする