曜日別特売

カジュアルコタツ 80×60cm 折れ脚

カジュアルコタツ 80×60cm 折れ脚 - ユアサ(ユアサプライムス)

ワンルームにも置きやすく、小スペースに最適なカジュアルこたつ!
天板で雰囲気を変えられるリバーシブル。
収納に便利な折れ脚付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×39.5消費電力(W)300質量(kg)10ヒーターU字石英管温風機能なしコード中間スイッチ脚長(cm)継脚:なし脚の種類折れ脚:あり仕様天板リバーシブル:あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88955616YKC-F860MD(NIV)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする