ユアサ(ユアサプライムス)
カジュアルコタツ 80×60cm 折れ脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88955616
品番
YKC-F860MD(NIV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワンルームにも置きやすく、小スペースに最適なカジュアルこたつ!
天板で雰囲気を変えられるリバーシブル。
収納に便利な折れ脚付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×39.5
消費電力(W)
300
質量(kg)
10
ヒーター
U字石英管
温風機能
なし
コード
中間スイッチ
脚長(cm)
継脚:なし
脚の種類
折れ脚:あり
仕様
天板リバーシブル:あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません