PD100W対応ケーブル2m Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
ケーブル長(m)2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
USBタイプUSB3.1
材質銅、PVC
ケーブル径(Φmm)3.5
定格出力20V/5A/100Wまで
適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
適合コネクタPDに対応したコネクタ
適合用途充電用
内容量1個