コンパクト形蛍光灯 55W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯
形状ダブル
口金GY10q-7
定格ランプ電力(W)55
光色昼白色
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560
本体質量(g)約221
消費電力(W)55
全光束(Lm)4500
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
定格寿命(時間)9000
内容量1個