アーテック[学校教材・教育玩具]
フットマークシール 多言語版
海外の方にもわかりやすい、多言語表記
ソーシャルディスタンスを見える化屋内でも屋外でも使用可能
材質:紙、フィルム。サイズ:200×300mm。セット内容:本体×1
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
取付方式
シール/ステッカー
材質
紙、フィルム
セット内容
本体×1
寸法(mm)
200×300
内容量
1個
注意
※繰り返し使用することはできません。
※ほこりなどがない状態の床に貼ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956054
52214
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください