壁掛カレンダー 和の紋様 A2

壁掛カレンダー 和の紋様 A2 キングコーポレーション
(2件のレビュー)

表紙と中面の月玉部分は日本の模様を現代風にアレンジし、落ち着きのある彩色で格調高いカレンダーに仕上げています。表紙の裏には晴雨表入り年間予定表があります。各月上部に前月と先11か月の年表あり。タイムリー健康メモと日本の主要行事を掲載。令和表記有り。金具を使用しない、ホットメルト製本です。

トラスコ品番435-1213 タイプ壁掛け 縦(mm)607 横(mm)425 判型A2 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89315906 KC20002_2023
950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89315906
2023-05-30
用途:
新事務所の模様替え
株式会社ピージーエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

事務所リホームしカレンダーも新調しました。大きく見やすく後日追加注文しました。

対象商品:
89315906
2023-04-27
用途:
コロナ過で、不景気なのか、業者から届いてないんで。
k.オフィス 様 (建設業・工事業)

毎年、貰っても、余って捨てるのが面倒だったのに、今年は届かず、別なカレンダーでは見ずらいし、書き込めないので、買って見ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする