SecuSTATION 温度センサー搭載屋内用ネットワークカメラ

SecuSTATION 温度センサー搭載屋内用ネットワークカメラ SecuSTATION

スマホで簡単設定。温度センサー付き 屋内用パンチルトネットワークカメラ
カメラ設置場所の温度をアプリから確認できます。

使用場所屋内 画素数365万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画角水平90°垂直50°対角110° 撮影距離(m)夜間:最大8 映像圧縮方式H.264+ 最大解像度2048×1536 警報機能人/動体/マニュアル/スケジュール 適合規格IEEE802.11 b/g/n 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 電源(V)DC5/2A 最大消費電力(W)5 寸法(mm)80(カメラ部分)×65(底面)×118 質量(g)約180 セット内容カメラ本体、ACアダプタ、固定用具、固定用ビス・アンカー、防犯ステッカー、取扱説明書、サポートへのご案内 仕様夜間映像:モノクロ、パンチルト:対応 内容量1台
注意
※インターネット環境必須、有線接続非対応・無線Wi-Fi接続対応、パソコン非対応
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89295335 SC-TL53
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする