曜日別特売

マジックライス ななこめっつ

マジックライス ななこめっつ - サタケ

7年間の長期保存が可能です。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

保存期間(年)7添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
原材料
アレルギー
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894603431FMR31103ZC1箱(70g×50個)青菜ご飯うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/調味料(アミノ酸)特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:262kcal、タンパク質:4.8g、脂質:0.8g、炭水化物:59.0g、食塩相当:2.0g※目安
23,000
22,980
24,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
894603591FMR31103ZE1箱(70g×20個)青菜ご飯うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/調味料(アミノ酸)特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:262kcal、タンパク質:4.8g、脂質:0.8g、炭水化物:59.0g、食塩相当:2.0g※目安
9,200
9,198
9,934(税込)
6日以内出荷
返品不可
894602891FMR31100ZC1箱(70g×50個)白飯うるち米(国産)特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:271kcal、タンパク質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当:0.01g※目安
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
894602981FMR31100ZE1箱(70g×20個)白飯うるち米(国産)特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:271kcal、タンパク質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当:0.01g※目安
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
894603071FMR31101ZC1箱(70g×50個)五目ご飯うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:265kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.8g、炭水化物:58.4g、食塩相当:1.5g※目安
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
894603161FMR31101ZE1箱(70g×20個)五目ご飯うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:265kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.8g、炭水化物:58.4g、食塩相当:1.5g※目安
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
894603341FMR31102ZE1箱(70g×20個)わかめご飯うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)/調味料(アミノ酸等)、酸味料特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
本品に使用しているわかめは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:264kcal、タンパク質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当:1.4g※目安
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
894603251FMR31102ZC1箱(70g×50個)わかめご飯うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)/調味料(アミノ酸等)、酸味料特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
本品に使用しているわかめは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
エネルギー:264kcal、タンパク質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当:1.4g※目安
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
894602891FMR31100ZC19739311003489731FMR31100ZC マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 19739311マジックライス ななこめっつ 単品サタケ1個
339
税込366
注文コードが変更になりました
894602981FMR31100ZE803109401FMR31100AE1FMR31100ZE マジックライス ななこめっつ サタケ 80310940マジックライス ななこめっつサタケ1箱(70g×20個)
7,598
税込8,206
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
894603071FMR31101ZC803096371FMR31101AC1FMR31101ZC マジックライス ななこめっつ サタケ 80309637マジックライス ななこめっつサタケ1箱(70g×50個)
24,980
税込26,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
894603161FMR31101ZE803096461FMR31101AE1FMR31101ZE マジックライス ななこめっつ サタケ 80309646マジックライス ななこめっつサタケ1箱(70g×20個)
9,598
税込10,366
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
894603341FMR31102ZE803109241FMR31102AE1FMR31102ZE マジックライス ななこめっつ サタケ 80310924マジックライス ななこめっつサタケ1箱(70g×20個)
8,898
税込9,610
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする