風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]風速測定範囲(m/s)0.05~2.0、2.0~20.0(2レンジ手動切替)測定精度±(5%+0.05m/s)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境温度(℃)5~40電源ニッカドバッテリー または ACアダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110質量(kg)1.6寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)3付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書内容量1台