PoEハブ

PoEハブ ブロードウォッチ PoEハブ ブロードウォッチ PoEハブ ブロードウォッチ PoEハブ ブロードウォッチ

LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現
電源がない所にもカメラを設置できる
Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる

用途電源のない環境への防犯カメラの敷設 ポートアップリンクポート:2、POEポート:8 電力(W)供給:120 寸法(cm)20.5×14.5×4 質量(g)690 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89962557 HUB-POE-8CH
オープン
11,980
13,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする