フェアリーダー

フェアリーダー - 浅野金属工業フェアリーダー - 浅野金属工業
材質SCS14(SUS316相当)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00524310AK57003808.51504031
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
00524319AK57019608.52005440
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
00524328AK57021600112506550
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00524337AK57032830133008062
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする