アイガー 充電蛍光灯型投光器 320

アイガー 充電蛍光灯型投光器 320 EIGERTOOL(アイガーツール) アイガー 充電蛍光灯型投光器 320 EIGERTOOL(アイガーツール) アイガー 充電蛍光灯型投光器 320 EIGERTOOL(アイガーツール) アイガー 充電蛍光灯型投光器 320 EIGERTOOL(アイガーツール) アイガー 充電蛍光灯型投光器 320 EIGERTOOL(アイガーツール)

充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。

仕様9W / 500ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W)9 全光束(Lm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×34×40 充電時間(時間)7 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-22 電球の種類蛍光灯 点灯時間(時間)強4/弱24 内容量1個
関連資料: (0.95MB)
注意
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89972138 EKM7659
6,200
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする