刃ぶれゼロカッター グランツ

刃ぶれゼロカッター グランツ エスディアイ 刃ぶれゼロカッター グランツ エスディアイ 刃ぶれゼロカッター グランツ エスディアイ 刃ぶれゼロカッター グランツ エスディアイ 刃ぶれゼロカッター グランツ エスディアイ

刃と本体の隙間から生じるブレをなくしたプロ仕様カッター!
刃のガタつきが無いため今まで以上にまっすぐ切れます。
力を入れて切り込んでも折れにくく、安全安心に使えます。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
クロスや壁紙、革製品のカット。
樹脂材の切削、彫刻、クラフト、プラモデル制作、手芸、裁縫などに。

仕様替刃3枚付き 材質本体:ダイキャスト(亜鉛棒金)、スライダー:POM樹脂 全長(mm)145 質量(g)60 材質(刃)SK2-Cr 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89972156 GZ-GB
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする