エスディアイ エスディアイの 作業工具 エスディアイの カッター エスディアイの カッターナイフ グランツ&プレシジョンカッター 替刃 SK2-Cr グランツ&プレシジョンカッター 替刃 注文コード 89972174 注文コード 89972174 注文コード 89972174 10枚入りです。 切れ味と耐久性に優れたSK2+Cr鋼材を使用した0.4mm厚30°の刃です。 仕様替刃 寸法(mm)10×15×102 質量(g)26 材質(刃)SK2-Cr 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WPCK-SB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89972174 WPCK-SB ¥400 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ カッター NXL オルファ 税込¥416 ¥378 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ セキュノーム 175 martor 税込¥989 ¥899 バスケットへ セキュノーム スマートカット MDP martor 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ セキュプロ マーテゴ martor 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ セキュプロ メラック martor 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ セキュノーム ミザー martor 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セキュノーム 500 martor 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ セキュノーム 540 martor 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ セキュノーム 380 martor 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ セキュノーム 610 XDR martor 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ セキュノーム 610 XDR ロング刃 martor 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ユーティリティナイフ TOUGH BUILT 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッターカッターナイフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター」にはこんなカテゴリがあります カッターナイフ ロータリーカッター デザインナイフ ガラスカッター プラスチックカッター 円切りカッター 専用カッター 切断カッター(レバーシャー) フックカッター 小型ナイフ カッター替刃 刃折処理器 カッターナイフ関連品 ナイフ スクレイパー シェアする マイページ 最近見た商品