27インチ ゲーミングモニター(3840x2160/IPS/ノングレア/HDMIx2/DPx1/120Hz/チルト/高さ調節/ピボット)

27インチ ゲーミングモニター(3840x2160/IPS/ノングレア/HDMIx2/DPx1/120Hz/チルト/高さ調節/ピボット) LG

速さx美しさを追求した応答速度1ms(GTG)対応Nano IPS採用144Hz対応4Kゲーミングモニターです。4K解像度で高リフレッシュレート表示に対応 HDMI2.1/DisplayPort Ver1.4 3840x2160の高解像度で120Hz(最大144Hz)、可変リフレッシュレートに対応するHDMI2.1対応。コンソールゲーム機でも高解像度かつ高リフレッシュレートの表示を実現します。また、DisplayPort Version 1.4に対応。ディスプレイストリーム圧縮技術であるVESA DSC(Display Stream Compression)をサポート。DisplayPortケーブル1本で映像データの圧縮による情報量の減衰を抑えつつ、高精細(4K解像度)かつ高速描画(リフレッシュレート144Hz)でありながら、色味(10ビットカラー)を限りなく忠実に再現します。写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の専門家が好んで使用するされるIPSパネルは、広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長。そのIPSパネルの応答速度がGTGで1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像も残像感の少ないくっきりと再現します。スクリーンのLEDにナノメートルサイズの粒子を適用したNano IPSテクノロジーを採用。微細な粒子が黄色やオレンジ色など、過剰な光波長を吸収することで正確な赤を引き出し、画面上の色の濃さと純度を大幅に向上させ、ゲーム映像をより美しく豊かな色彩で再現します。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。映像用のHDR10と、より厳しいスペックを必要とする、VESAが策定したモニター用のHDR規格「DisplayHDR 600」に対応。

モニターサイズ27インチ 解像度3840×2160 表面処理ノングレア パネル駆動方式IPS 規格4K/UHD 高さ調節 アスペクト比16:9 角度調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00136537 27GP95R-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする