LEDプッシュスイッチ(電源マーク)
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
推奨取り付け穴:22mm
オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)DC12/24
スイッチ容量20Aまで
スイッチオルタネイト
防水保護等級IP64相当
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
取付穴径(Φmm)22(推奨)
内容量1個
船用スイッチ/アダプター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00518256 | MPS-1224Y-O-20AP 黄色 | 62569441 | MPS-1224Y-O-20AP |
|
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A | マリンテック | 1式 | ¥3,298 税込¥3,628 | 品番が変更になりました |