デジタル電流計

デジタル電流計 - マリンテックデジタル電流計 - マリンテックデジタル電流計 - マリンテックデジタル電流計 - マリンテック

高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ!
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示
0~100Aまで表示可能
黄色表示
専用シャント(分流器)付き

付属品接続ターミナル 2本取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)材質樹脂製電圧(V)8-30電流(A)0-100寸法(mm)Φ29×53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518746DAM-1
6,375
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする