漁火ファイバーライト P5[点灯](水中ライト)
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ
明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト
全長(mm)80
色青
質量(g)36
径(Φmm)22
耐水圧(mm)1000000
発光時間(時間)500
注意
※使捨てタイプになります。
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ
明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。