包丁スタンド 4本用

包丁スタンド 4本用 - 貝印包丁スタンド 4本用 - 貝印包丁スタンド 4本用 - 貝印

ゴム製クッション付きで包丁の刃を傷めません。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×95×54質量(g)231材質(本体)18-8ステンレススチール材質(ゴム足)シリコーンゴム材質合成ゴム(刃受け部)耐熱温度(℃)120・200アズワン品番65-1222-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793629AP0530
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする