曜日別特売

包丁&まな板スタンド

包丁&まな板スタンド - 貝印包丁&まな板スタンド - 貝印包丁&まな板スタンド - 貝印包丁&まな板スタンド - 貝印包丁&まな板スタンド - 貝印包丁&まな板スタンド - 貝印包丁&まな板スタンド - 貝印
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
質量(g)
材質(本体)
材質(ゴム足)
タイプ
材質
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793638AP0533220×85×9316218-8ステンレススチールシリコーンゴムスリム-200
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
01793647AP0534210×140×115222--スタンダード18-8ステンレススチール-
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする