曜日別特売

猫のフライパン IH対応

猫のフライパン IH対応 - 貝印

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこのにぎりやすいハンドルが特長のフライパンです。

用途IH対応寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)365×210×65質量(g)380表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、耐熱焼付け塗装(外面)材質(本体)アルミニウム合金材質ステンレススチール(貼り底)、フェノール樹脂(取手)底面の厚さ(mm)2.6材質(取付金具)アルミニウム合金耐熱温度(℃)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793717DW5658
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする