貝印
手のひらキャベツピーラー
回転フックで固定&手のひらサイズのホールド感。引いても押しても剥くことが出来るので、自分のやりやすい剥き方が選べます。手の力が直接キャベツにかかるので、刃が食材を捉えやすくなっています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
120×135×50
質量(g)
64
材質(本体)
透明ABS樹脂
材質
ポリプロピレン(フック)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
アズワン品番
65-1222-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793814
DH2086
オープン
¥
949
¥1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください