レンジでクレープメーカー

レンジでクレープメーカー - 貝印レンジでクレープメーカー - 貝印

ホットケーキの生地でクレープが作れます 電子レンジで加熱をするため火を使わず子供でも安全に作れます

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×260×45質量(g)360材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-30アズワン品番65-1223-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794024DL7220
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする