曜日別特売

ダイヤ&セラミックシャープナー

ダイヤ&セラミックシャープナー - 貝印

和包丁専用の片刃研ぎ器。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)142×80×52質量(g)135材質(本体)ABS樹脂材質AS樹脂(透明カバー)、ダイヤモンド砥石・セラミック砥石(砥石)材質(ゴム足)エラストマー樹脂アズワン品番65-1221-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794155AP0162
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01794155AP016219602443#000AP0162AP0162 ダイヤ&セラミックシャープナー 関孫六 19602443ダイヤ&セラミックシャープナー関孫六1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする