貝印
クッキー抜型
食洗機にそのまま入れて洗うことができる ケースとクッキー型10個のセットケースに入れることで食洗機内の水圧でとばされずに洗うことができます
質量(g)
123
材質
ステンレススチール(クッキー抜き型)、ポリプロピレン(食洗機ケース)
耐熱温度(℃)
100
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794347
DL7212
150×155×42
星・ハート
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01794356
DL7213
150×150×42
どうぶつ
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください