曜日別特売

おえかきホットケーキペン

おえかきホットケーキペン - 貝印おえかきホットケーキペン - 貝印おえかきホットケーキペン - 貝印

ホットケーキの生地を中に入れてお絵かきしてから焼くと焼き目の模様がつけられます

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)143×45×45質量(g)25材質(本体)ポリエチレン材質ポリプロピレン(キャップ・カバー)耐熱温度(℃)60・110アズワン品番65-1223-62内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794417DL7218
650
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする