曜日別特売

かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型

かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型 - 貝印

プレゼントに最適な紙製のマフィン型

耐熱温度(℃)200品名・タイプマフィン型
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
質量(g)
材質
耐冷温度(℃)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794609DL61791袋(5枚)5.5×5.5×4.87晒片艶クラフト/PET(ポリエチレンテレフタレート)/樹脂--ブラウン-
350
329
362(税込)
3日以内出荷
01794618DL61781袋(5枚)5.1×5.1×4.34見晒クラフト--クラフト-
280
239
263(税込)
3日以内出荷
01794627DL64131袋(5枚)7×7×510クラフト紙(ポリエチレン加工)(焼型)、ポリプロピレン(ラッピング袋)-30--
650
559
615(税込)
3日以内出荷
01794636DL61801袋(6枚)8.5×7×5.55PET(ポリエチレンテレフタレート)/グラファン紙/晒クラフト--イエロー/グリーン/ピンク-
370
319
351(税込)
3日以内出荷
01794645DL61811袋(5枚)8.5×7×5.55PET(ポリエチレンテレフタレート)/グラファン紙/晒クラフト--ホワイト-
350
299
329(税込)
3日以内出荷
01794654DL61821袋(5枚)8.5×7×5.55ペルガミン紙/晒クラフト---ボーダー
350
299
329(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする