貝印
耐熱性の紙カップケーキ型
質量(g)
15
材質
紙(内面:PBT樹脂加工)
品名・タイプ
カップケーキ型
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
タイプ
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794670
DL6412
11×9×3
菊型
-
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01794679
DL6176
11×11×3
-
9
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
01794688
DL6177
11×12×3.5
-
10
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください