曜日別特売

デザイン自在のスクエア型

デザイン自在のスクエア型 - 貝印デザイン自在のスクエア型 - 貝印デザイン自在のスクエア型 - 貝印デザイン自在のスクエア型 - 貝印デザイン自在のスクエア型 - 貝印デザイン自在のスクエア型 - 貝印デザイン自在のスクエア型 - 貝印

フッ素樹脂加工で型ばなれもしやすく、きれいに作れる! こびりつきにくくお手入れも簡単! 自分だけのオリジナルケーキをつくろう!

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)21.3×21.3×5.1質量(g)370材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)サイズ(cm)20品名・タイプスクエア型アズワン品番65-1224-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794977DL6122
1,600
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする