デザイン自在のスクエア型 底取れ形

デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印デザイン自在のスクエア型 底取れ形 - 貝印

型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!

品名・タイプスクエア型材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)仕様底取れ式サイズ(cm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794986DL61191819.2×19.2×4.7445
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
01794995DL61181816×16×4.6280
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする