曜日別特売

ドーナツ焼き型

ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印ドーナツ焼き型 - 貝印

お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン オーブンで作れる、ヘルシーな焼きドーナッツ型 生地がくっつきにくいシリコーン製 直径約7.2cmのドーナッツが焼き上がります 自分だけのオリジナルドーナツをつくろう!

品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン材質シリコーンゴム質量(g)226耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40アズワン品番65-1224-57寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)26×18×3.4内容量1セット(6個)
注意
※オーブントースターではご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795065DL6244200
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする