曜日別特売

ワイドスライサー

ワイドスライサー - 京セラ

刃の摩耗が少なくシャープな切れ味 。使いやすい幅広タイプのワイドスライサー。さびない、除菌漂白OK、切れ味長持ち。収納時はプロテクターが刃を覆う安全構造。包丁では難しい、厚み/形のそろったスライスが手早く作れます。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)357×128×46(プロテクター込)質量(g)307材質(本体)ABS樹脂材質(刃)ファインセラミックス材質(プロテクター)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795747CWS-230
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする