銅玉子焼関西型

銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具銅玉子焼関西型 - 田辺金具

使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。

板厚(mm)1.2(底)材質本体・銅/柄・天然木高さ(mm)30内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797479-約55010.5105150
9,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
01797488-約65012120165
9,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
01797506-約80015150195
11,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
01797515-約90016.5165210
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
01797540-約110019.5195240
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01797497-約70013.5135180
8,200
取扱い終了
01797524-約100018180225
10,000
取扱い終了
01797549-約120021210255
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする