スケーター
鉄製 ミニ玉子焼フライパン
IH・ガス火対応!こびりつきにくいエンボス加工。優れた熱伝導率。使い始めのカラ焼き不要!鉄分補給。持ち手にはかわいいキャラクターイラスト付きで、楽しく調理できちゃいます!
材質
本体:鉄、取手:天然木
厚さ(mm)
1.6
タイプ
くまのプーさん
適合
【熱源】IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター
表面処理
透明シリコーン焼付塗装
内容量
1個
注意
※お客さまのお手元に届く前にサビが発生しないようにい、防サビ効果のある「透明シリコーン焼付塗装」を施してあります。透明シリコーン焼付塗装は食品衛生法に適合した塗装ですので、はがれ落ち、人体に入っても影響はありません。塗装がはがれ落ちても不良ではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02299108
IRT2
約13×20
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299117
IRT1
約10×16
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください