曜日別特売

取っ手がとれる鍋&フライパンセット

取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター取っ手がとれる鍋&フライパンセット - スケーター

脱着式のハンドル&重ねてコンパクト収納OK!
内側と外側に可愛いキャラクターデザインが入ったお鍋とフライパンのセットです♪
ファンにはたまらない一品・・・かも!?
内側はくっつきにくいダイヤモンドコーティングで丈夫で長持ち!

サイズ(cm)約20材質【鍋、フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底厚3.0mm)、【取手】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)・樹脂下部:フェノール樹脂・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコーン、【ガラスフタ】強化ガラス製品具・強化の種類:全面物理強化・ゴム部:シリコーン直径(Φmm)約200(鍋・フライパン)、約190(ガラス蓋)容量(L)約2.6(鍋)、約1.1(フライパン)寸法(mm)約190(脱着式ハンドル)タイプくまのプーさん適合【熱源】ガスコンロ・オーブン・IH・その他電気ヒーターセット内容鍋、フライパン、取っ手、ガラスフタ表面処理【鍋・フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装内容量1個
注意
※電子レンジ・食洗機使用不可
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299659ANFP2
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする