ヨシカワ
EAトCO Nulu ヌル バターナイフ
固いバターを糸状にけずり、ふんわり濡れる、バターナイフ。
ケースに入ったバターにも使いやすい形状です。
ギザ刃部分は、コゲ落としとして。
材質
ステンレス
食器の種類
洋食器
全長(mm)
150
全幅(mm)
15
高さ(mm)
36
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298417
AS0035
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください