ホットプレート

ホットプレート - タイガー魔法瓶ホットプレート - タイガー魔法瓶

軽くて使いやすく、お手入れしやすいコンパクトタイプ
グリルプレート、なべの2枚タイプ
なべ、プレート、丸洗いOK

温度調節範囲(℃)保温~250コード長さ(m)1.8消費電力(W)1200材質フタ:アルスター鋼板、ケース:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×249×177質量(kg)4.3内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(なべ)264×200×46、(グリルプレート)264×196×39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298749CRL-A201 KIアイアンブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
02298758CRL-A201 WCセラミックホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする