ヨシカワ
EAトCO Nami ナミ シリコーンマット
つかむ、敷くの2way。
熱に強く、すべりにくいシリコーン製マット。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約180×160
厚さ(mm)
6
耐熱温度(℃)
230
質量(g)
95
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298819
AS0044
ライトグレー
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02298828
AS0045
ダークグレー
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02298837
AS0046
グリーン
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください