曜日別特売

Brake Pad

Brake Pad - AP RACING

ディスクブレーキの歴史とともに歩んできたAPレーシング。
世界有数のパッドメーカーとして全世界に知られています。
ストリート用からレース用まで、5000以上の車種をカバーします。
APレーシングの製品は、世界の多くのブレーキシステムメーカー、アフターマーケットパーツのサプライヤーなどにも供給されています。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
適合車種
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03707124LMP100YAMAHAYAMAHA:FS50DX(75-79)/FS150DX(77-78)/RD50(76-78)/RD90(76-)/RD100D(76-79)/RS100DX(77-79)/RX100(76-79)/RD125DX(75-77)/RS125DX(76-79)/RD200DX(76-78)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707140LMP101HONDAHONDA:CB250G/T(74-76)/CJ250T(76-78)/CB350F/F1(73-76)/CB360G/T(73-76)/CJ360T(76-78)/CL360(74-)/CB400F/F1/F2(75-79)/CB450K5/K6/K7(72-77)/CB500F(72-75)/CB500T(75-78)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707149LMP102HONDAHONDA:CB750K(70-76)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707158LMP103SUZUKI、KAWASAKISUZUKI:RE05M/A(75-)/RM50M/A(75-76)/GT100(78-)/GT125A/B/C/L/M(75-78)/GT185A/B/C/EC(75-77)/GT185L/M/K(75-77)・KAWASAKI:S30(74-75)/S3A0(74-75)/S2A350(73-)/KH500H1(74-75)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707167LMP107YAMAHAYAMAHA:XS250C(77-78)/XS250D/E(79-80)/XS360C/D(77-)/RD400(79-)/SR400(77)/XS400C/E/F(77-79)/XS500(77-81)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707176LMP109HONDAHONDA:CB750F1(75-76)/GL1000K1/K2 Gold Wing(75-77)/GL1000K3 Gold Wing(78-79)PERFORMANCE-MACHINE:162 X 2
4,500
取扱い終了
返品不可
03707185LMP110KAWASAKIKAWASAKI:KH250(KH250B/A016/0)(76-78)/KH250A1/A2/B4/B5(79-80)/Z250(KH250A/B039/0)(78-80)/KH400(S3F/A016/0)(76-78)/KZ400D/D3/D4(74-77)/KZ400H1 (LTD)(79)/Z400C1(80-)/Z400E/GL/H/H1(79-)/KZ440A1-A3/K1/D2-D4(80-82)/Z440C (KZ440C/B636/0)(80-81)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707194LMP111SUZUKISUZUKI:GS400(GS400/A444)(77-78)/GS425N/EN(79-80)/GS750(76-77)/GS750D (GS750D/A441)(77-79)/GS750E (GS750E/A997)(77-79)/GS850EN/GN/GT(79-81)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707210LMP112SUZUKI、KAWASAKISUZUKI:GSX250(GS25X/B803/1)(81-82)/GSX250S(86-)/GSX400F (GS40XF/C230)(81-)/GSX400FD(83)/GSX400FWS(86-)/GSX400FX/FZ(81-82)・KAWASAKI:Z500(KZ500B/B250/0)(79-80)/Z650D1/D1A/D2/D3(78-82)/Z1000(Z1F/A/9898/0)(76-06)/Z1000A1/A2/A3/A4(77-80)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707219LMP114KAWASAKIKAWASAKI:Z650C (KZ650C/A206/0)(78-79)/Z750B (KZ750B/9972/0)(76-79)/KZ900B1(76)/Z1000B1/B2/B3/LTD(77-79)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707228LMP117HONDAHONDA:MT125R(78-)/CB400N (CB400T/A400)(78-82)/CB400NZ(-79)/CX400(81)/GL400(77-80)/CB750F (CB750G/A401)(77-80)/CB750SS (CB750G/A401)(77-79)/CB900F (SC01/B012)(78-80)/CBX1000(CB1/A828)(78-80)/GL1000Gold Wing (GL1/9612)(81-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707237LMP118HONDAHONDA:Z400D/S(76-77)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707246LMP119YAMAHA、DUCATI、APRILIAYAMAHA:SZR660(4SU/H274)(96-)・DUCATI:350(75-)/350F3(86-)・APRILIA:50Tuareg(85-)/ET50(85-)・KTM:0Baja(86-)/0Country/Baja(85)・MOTO-GUZZI:125Custom(85)/125Enduro TT(85)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707255LMP121HONDAHONDA:CB200B/T(74-79)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707264LMP122KAWASAKIKAWASAKI:KH90(78-)/KE100EX/G(81-82)/KZ400B1/B2(78-79)/Z400B1/B2(78-79)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707280LMP124SUZUKISUZUKI:GP125 all models(77-84)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707289LMP127SUZUKI、BMWSUZUKI:VS600GL Intruder (VN51B/G973)(97-)/R45 450(BMW248/A682/0/1)(78-80)/R45 450(BMW248/A682/0/1)(80-)/R65(BMW 248/A682/0/1)(78-80)-
5,000
取扱い終了
返品不可
03707298LMP129HONDAHONDA:CB100N(79-80)/CB125T(85-)/CB125T/T1/T2/TZ(77-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707307LMP131YAMAHAYAMAHA:FS150DX(79-81)/RD50M(79-80)/RD100(80-)/RS100DX(80-82)/RD125DX(78-81)/RS125DX(80-86)/RD200DX(78-81)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707316LMP134SUZUKISUZUKI:GSX250E (GJ53B/D746)(85-)/GSX250S(86-)/GSX400E/S (GK53C/D747)(85-)/GSX400FWS(86-)/GS450L (GL51D/D869)(85-)/GS500E (Austria)(81-82)/GS500M(81-)/GS550E/L/T (GS550E/A976/1/2/3)(80-84)/GS550EM (GS550M/C434/1)(81-84)/GR650(83-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707325LMP137HARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSON:XLH883(70-83)/XL1000(78)/XLCH1000(78-80)/XLH1000Sportster(79-82)/XLH1000Sportster(83-85)/XLS1000Anniversary(82)/XLS1000Roadster(79-82)/XLS1000Sportster(83)/XLX1000-61(83)/XLX1000-61(84)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707334LMP142HONDAHONDA:CB125TDC(83-89)/CBX250RSE(84-)/CN250Helix(86-87)/GB250Clubman(88-)/400Xelvis:/NS400R (NC19V/D837/0)(85-87)/CBR500F (Austria)(87-90)/NS500R(85-)/CBR600F Hurricane (PC19/E515)(87-90)/VFR700F/F2(86-87)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707350LMP144SUZUKI、KAWASAKISUZUKI:AE50R/L(88-)/AH50Adress (CA1GA/G094)(92-95)/CC50Tune(92-)/CP50(CA14C/E/E773/F726)(85-)/CR50DC(87-)/ZZ50Scooter(92-)・KAWASAKI:AR50(AR050A/C128/0/A)(81-82)/KMX50(88-)/KSR50I (50)(90-91)/AR80(AR080A/C076)(81-)-
3,000
取扱い終了
返品不可
03707359LMP146SUZUKI、KAWASAKISUZUKI:50Wolf(89-)/GSXR50(87-)/OR50E(80-)/RB50H(87)・KAWASAKI:KH100EX(88-)/KH100GH(83-)/AR125A1/A1A/A7/LC(82-94)/KE125(86-)・KTM:MX0125 - 600 ccm.(91)/GS125(EBE)(89-90)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707368LMP148HONDA、SUZUKI、KAWASAKIHONDA:MB80(HC01/C029)(80-)/MCX80(HC05/C940(82-)・SUZUKI:AJ50Sepia(92-)/AH80Scooter(92-)/RM80G/H/J/K(86-89)/RM80L/M/N/P/R/S(90-95)/KAWASAKI:KMX80(87-)/KMX125(MX125A/E170)(87-02)-
5,000
取扱い終了
返品不可
03707377LMP150YAMAHAYAMAHA:DT80LC (37A/D034)(81-84)/RD80LC (10X/C538)(81-)/RX100(84-)/RX115S(82-)/RD125LC (10W/C616)(82-84)/SR125(92-96)/XV240Virago(92-)/RD250LC (4L1/B738)(83-)/XJ400(82)/XV920K/MK/Virago(83-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707386LMP152HONDAHONDA:VT250F(83-87)/VTR250(88-89)/CBX400F/F2/F2C(82-)/VF400F(85-)/VF400FD(83-85)/VT400E(83-)/VT500E (PC11/D064)(83-85)/VT500ED(82)/CBX550F/F2 (PC04/C664)(82-)/CBX650E(83-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707395LMP153HARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSON:FLH1200(80)/FLH1340-80(81)/FLH1340Classic(82-83)/FLH1340Electra Glide Spec.(84)/FLH1340Heritage(81)/FLT1340(FLT/C559/0)(84-85)/FLT1340-80(80-81)/FLT1340-80 Classic(81)/FLT1340Classic(82-83)/FLT1340Tour Glide(82)-
7,800
取扱い終了
返品不可
03707404LMP154BMWBMW:R65/1650(BMW247/A339)(86-)/R80GS Mystic (BMW247E/B791/2)(91-)/R80GS Paris Dakar (BMW247E/B791/1)(88-)/R80RT (BMW247/A339)(85)/R100GS (BMW247E/B791/1)(87-)/R100GS Mystic (BMW247E/G791/2)(91-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707420LMP155YAMAHAYAMAHA:FJ100L/LC(84-)/TZR125(89-92)/FZ250Phazer(85-86)/YD250S(90)/FZ400N(87-)/FJ100L/LC(84-)/TZR125(93-83)/TZR125(94)/RD250LC (4L1/B738)(83-)/RD350LC YPVS (31K/D035)(83-84)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707429LMP156SUZUKI、KAWASAKISUZUKI:RG250(83-84)/GSX400FWS(83)/GSX500E(83-)/GS550ED/ESD/LD(83-)/GSX550ED(83-84)/RG125Wolf(92-94)・KAWASAKI:Z250(KH250A/B039/0)(78-80)/Z250J/A3 (KZ250A/J/B039/0)(81-)/ZX-4(90)/ZXR400(89-90)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707438LMP157KAWASAKIKAWASAKI:BR250(86-)/CS250(86-)/EL250(EL250B/E/E864)(91-94)/EL250E3/E4(93-94)/EL250Eliminator (EL250B/E864)(88-89)/EX250R Ninja(86-87)/GPZ250R(86-)/KR250(85)/400Eliminator(94-)/FX400R(86-88)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707447LMP159YAMAHA、SUZUKI、APRILIAYAMAHA:DT50R(04-)/TY250R(91-92)/TY250Z(93-96)/TZR50(RA03/EBE)(03-)・SUZUKI:AY50/Katana (AA/H716)(96-)/DR50Big(89-)・APRILIA:TX240(86-)/280R/Climber(92)・KTM:SX60(EBE)(99)/SX65(EBE)(00-01)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707456LMP166HONDA、YAMAHA、DUCATI、APRILIAHONDA:RS125(95-)/RS250R(93-)・YAMAHA:TZR250R(94)/SZR660(4SU/H274)(96-)・DUCATI:400SS/Junior(92)/400SS/Nuda(92-)・APRILIA:RS250(LD01/G897)(95-96)BREMBO-Racing:Billet 20.4756.52/62/racing/Goldline single pin 20.5165.55/65/road
5,000
取扱い終了
返品不可
03707465LMP170YAMAHAYAMAHA:TZR80(-91)/RD125LC (10W/C616)(85-87)/TZR125(87-88)/SDR200(88-89)/RZ250RR(88)/FZR50(90-)/TZR125(89-92)/TZR125R(94-)/FZR250(87-88)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707474LMP171HONDAHONDA:CBX400Custom(88)/CBX400F(85-)/NV400Custom(88)/CBX400F/F2/F2C(82-)/VF400F(85-)/VF400FD(83-85)/VT400E(83-)/CBX550F/F2 (PC04/C664)(82-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707490LMP172HONDAHONDA:CB125T/Sperdream(82-)/CBX125F(84-88)/CBX250S(88-)/CN250(93-)/CN250Helix (Fusion) (MF02/-)(92)/CN250Scooter(88-92)/CN250Spazio(88-92)/VF400Integra(86-)/CX500Euro (PC06/C565)(82-)/CX500Turbo (PC03/C470)(82-83)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707499LMP174APRILIAAPRILIA:125Strada(85)/AF-10(88)/50Tuareg(86-)/50Tuareg Rally(90-)/AF150AE(86-)/AF150Europa/Futura(90-)/MX50(03-)/RS50(HP/G797)(96-99)・KTM:SX65(EBE)(00-01)/SX65(EBE)(02-03)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707508LMP177SUZUKISUZUKI:GSX-R250(88-89)/GSX400X(86-)/GSX-R400(87)/RG500(HM31A/D897)(85-87)/RG500Gamma(85-)/GSX650GT(86)/GSX1100EF (GV71B/C633/1)(85)/GSX1100FJ-FK (GV72C/E671)(88-89)/GSX1100FL-FS (GV72C/E671)(90-95)/GS1150EG(86-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707517LMP178SUZUKISUZUKI:GF250S(88-)/RG250Gamma (GJ21D/E564)(84-88)/GSX-R400F(85-86)-
5,000
取扱い終了
返品不可
03707526LMP181SUZUKISUZUKI:GZ125Marauder (AP/K045)(00-02)/GZ125Marauder (AP/e9/0102)(03-)/RM125F/G(85-86)/VL125Intruder LC (A4/K494)(00-01)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707535LMP182SUZUKISUZUKI:RM250G(86)/DR500S(89-)/DR600R Djebel (SN41A/D786/0)(86-88)/DR600S Dakar (SN41A/D786/0)(85-87)/SP600F(85-87)/VL125Intruder LC (WVA4/e4/0136)(02-)/GZ250Marauder (AR/K046)(00-)/RM250F(85)/TU250X Super Classic(97-)/VL250Intruder (WVA5/e4/0135)(00-)/LS400Savage(87-)-
5,000
取扱い終了
返品不可
03707544LMP184ORHONDA、YAMAHA、SUZUKIHONDA:CR80R (HE02/EBE)(86-91)/CR80R/RB (HE02/EBE)(92-95)/CR80R/RB (HE04/EBE)(96-02)/CRF150R (CRF150/x)(07-)・YAMAHA:YZ125V/W (EBE)(89)/YZ250V/W/WRW (EBE)(89)/YFM300Warrior(89)/YZ360(EBE)(89)・SUZUKI:RM125J (RF13A/EBE)(88)/LT230SF-SJ(85-88)-
4,800
取扱い終了
返品不可
03707560LMP185SUZUKISUZUKI:GN125(05-)/GN125Z/E(82-90)/GS125E/Katana(90-94)/GS125ESD(83-94)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707569LMP186KAWASAKI、APRILIAKAWASAKI:KMX125(EBE)(86)/KMX125(MX125A/E170)(87-02)/KX125E1 (EBE)(86)/KX125E2/F1(87-88)/KAWASAKI:KMX200A2/A3/A4 (MX200A/E793)(88-90)/250Estrella (BJ250A/G6960)(92-)APRILIA:RX125(90-)/350Tuareg Wind(90-)・KTM:0GS/EXC/Enduro Models(91)/MX0125 - 600 ccm.(91)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707578LMP187SUZUKISUZUKI:RG80(NC11A/D789)(85-)/RG80Gamma (NC11A/D789C)(88-93)/RG125Gamma(85-90)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707587LMP189YAMAHAYAMAHA:DT50LCD(98-)/YZ80A/B/D (EBE)(90-92)/YZ80E/F/G/H1/J1 (4LB/EBE)(93-01)/YZ80S/T/U/W/(EBE)(86-89)/YZ85/LW (CB04/EBE)(02-)/TT-R125LW (CE07/EBE)(00-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707596LMP190-FZR250(87-88)/TDR250(3CK/E7640)(88-92)/TZR250(2MA/E508)(87-88)/FZR400(88-90)/SRX400(87-)/XVZ1300A Royal Star (4YP/H5850)(96-)/XVZ1300AT Royal Star Tour Classic (4YP/H585)(97-)/XVZ1300Royal Star Boulevard (VP09/K410)(99-)/XVZ1300TF Royal Star Venture (VP09/K410)(99-)/XVZ1300Venture Royale (3JS/F115)(86-89)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707605LMP191SUZUKI、KAWASAKISUZUKI:LT230EH-EP(86-93)/LT230SF-SJ(85-88)/LT250RF-RH(85-87)/LT250RJ-RR(88-94)/LT250SK/SL(89-90)/LT500RH-RR (EBE)(87-95)・KAWASAKI:KSF250A1-A17 Mojave(87-)/KXF250A1/A2 Tecate(87-88)/KXT250B2 Tecate(87-)/KEF300Lakota (EBE)(95-)-
4,500
取扱い終了
返品不可
03707614LMP192HONDA、YAMAHA、SUZUKI、KAWASAKIHONDA:CR85R/R Expert (HE07/EBE)(03-)/ATC200X(83-85)/TRX250EX Sportrax (EBE)(01-)/TRX300EX Sportrax (EBE)(01-)・YAMAHA:YFM350R Raptor(04-)/YFM600FWAK-FWAN 4x4 Grizzly (AM03/EBE)(98-01)・SUZUKI:RM65(EBE)(03-)/RM100(EBE)(03-)・KAWASAKI:KX65(EBE)(00-)/KX80L/N/R-R6 (KX80N/EBE)(88-96)-
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする