オーム電機 オーム電機の 家電 オーム電機の キッチン/調理家電 オーム電機の その他調理家電 ホットサンドメーカー ホットサンドメーカー 注文コード 食材を入れてはさむだけで手軽にホットサンドが作れます フッ素樹脂加工プレートだから、さっと拭くだけの簡単お手入れ コード長さ(m)約0.7 消費電力(W)700 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×229×79 本体質量(g)約1150 色ホワイト 付属品保証書付取扱説明書 内容量1台 取扱説明書: (2.34MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 COK-YH70A-W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02345089 COK-YH70A-W ¥2,480 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フードメーカー/製菓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電動わた雪かき氷器 cotta 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ Felio ポップコーンメーカー イエロー 富士商 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ グリークヨーグルトメーカー クイック KK(クイック) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ Toffy 食べられる器メーカー ペールアクア cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ こんがりきゃらマルチサンドメーカー 星のカービィ CCP 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ Toffy クレープメーカー ミルキーホワイト cotta 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ KHS 低温調理器 専用真空袋 Lサイズ20枚入 貝印 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ CCP 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ Toffy 食べられる器メーカー シェルピンク cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) ステンレス スクエアグリル 300 CAPTAIN STAG 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ Toffy 食べられる器メーカー ミルキーホワイト cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ あつあつワッフルメーカー (直火専用) cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 電動本格ふわふわかき氷器 cotta 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) ROOMMATE 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ラノー 着脱式ホットサンドメーカー2枚組 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ こんがりきゃらマルチサンドメーカー すみっコぐらし CCP 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ こんがりきゃらパンケーキメーカー ちいかわ ハチワレ CCP 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ グリークヨーグルトメーカー スタンダード KK(クイック) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ビタントニオ 発酵メーカー ホワイト cotta 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電キッチン/調理家電その他調理家電フードメーカー/製菓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル 餅つき機/製麺機 電気フライヤー ロースター/フィッシュロースター フードメーカー/製菓 ホームベーカリー シェアする マイページ 最近見た商品